Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYJMAUTO30/185-
Cod. Produttore
JMAUTO30/185-1
Cod. EAN
8050040861101

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto autorestringente
  • Tensione nominale: 30 kV (Umax 36 kV)
  • Sezione conduttore: 120-185 mm²
  • Lunghezza: 750 mm
  • Ø sull'isolante: 27-31 mm
  • Ø sulla guaina esterna: 33,4-42 mm
  • Adatto per cavi: (A)RG7H1R
  • Serie: JMAUTO 30/185-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto 36 kV autorestringente unipolare monoblocco per cavi (A)RG7H1R a spessore PIENO. Sezione conduttore:120-185 mm2 - L: 750 mm

Tipologia

Retrazione a freddo

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

18/30 (36) kV

sezione nominale del conduttore

120 ... 185 mm²