Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYJM-20400-1-AU
Cod. Produttore
JM-20400-1-AUTO
Cod. EAN
8050040861088

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 12-36 kV
  • Sezione conduttore: 50-630 mm²
  • Diametro guaina esterna: 26-54 mm
  • Lunghezza senza capocorda: 320-680 mm
  • Installazione: senza attrezzi e calore
  • Protezione: idrorepellente e antitraccia
  • Applicazione: interno/esterno
  • Serie: JMAUTO 20/400-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto autorestringente unipolare monoblocco per cavi (A)RG7H1R a spessore PIENO. 12 kV =400-630 mm2 - 17,5 kV =400-500 mm 2- 24 kV =300-400 mm2- L600 mm. Per cavi RG7H1M1 a spessore RIDOTTO 24 kV =300-500 mm2- L 600 mm

Tipologia

Retrazione a freddo

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

sezione nominale del conduttore

400 ... 630 mm²