›

JB-750 5G25 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11137
Cod. Produttore 11137

Informazioni principali

  • Serie: JB-750
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttori: 5 x 25 mm²
  • Diametro esterno: 30,1 mm
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Resistenza olio: elevata
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione JB-750 con cinque ingressi per cavi da 25 mm², realizzata in materiale resistente di colore grigio. Progettata per garantire una connessione sicura e ordinata degli impianti elettrici, offre affidabilità e protezione per le giunzioni dei cavi. Ideale per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali, assicura facilità di installazione e durabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

5

diametro esterno circa

30.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

750 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JB-750 5G25 QMM GREY