Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11141
Cod. Produttore
11141

Informazioni di prodotto

JB-750 grey 4 G 70 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione JB-750 realizzata in materiale resistente di colore grigio, progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici. Dotata di quattro ingressi da 70 mm, offre ampio spazio per il passaggio e la connessione dei cavi, assicurando affidabilità e protezione nelle applicazioni elettriche. Ideale per utilizzi in ambienti che richiedono componenti elettrici robusti e di qualità.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

40.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

70 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

750 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C