›

JB-750 4G50 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11140
Cod. Produttore 11140

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttori: 4G50 mm²
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Proprietà: Resistente a olio
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE
  • Serie: JB-750

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione JB-750 progettata per installazioni elettriche, realizzata in materiale resistente di colore grigio. È adatta per il collegamento di cavi con sezione fino a 4G50, garantendo sicurezza e affidabilità nelle connessioni. Il design robusto assicura protezione dagli agenti esterni e facilita l'organizzazione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni professionali che richiedono componenti duraturi e performanti.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

35.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

50 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

750 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JB-750 4G50 QMM GREY