›

JB-750 4G4 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11122
Cod. Produttore 11122

Informazioni principali

  • Serie: JB-750
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Test di tensione: 4000 V core/core
  • Temperatura operativa: -40°C/+80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7.5x diam. esterno
  • Conduttori: rame nudo, flessibile
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione JB-750 in materiale resistente di colore grigio, progettata per l'installazione elettrica con quattro ingressi da 4 mm². Ideale per la distribuzione sicura e ordinata dei cavi elettrici, garantisce protezione e facilità di manutenzione negli impianti. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e affidabilità nelle connessioni.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

12.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

750 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JB-750 4G4 QMM GREY