›

JB-750 3G4 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11144
Cod. Produttore 11144

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Temperatura esercizio: -40°C/+80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro
  • Numero conduttori: 3G4 mm²
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Test tensione core/core: 4000 V
  • Protezione: Resistente a oli, ignifugo
  • Serie: JB-750

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione JB-750 con cavi 3G4 QMM di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e durata nel tempo, facilitando la distribuzione e il collegamento dei conduttori in modo ordinato e sicuro. Adatta per impianti elettrici civili e industriali, offre una soluzione pratica per la gestione dei cablaggi.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

11.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

750 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JB-750 3G4 QMM GREY