Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11061
Cod. Produttore
11061

Informazioni di prodotto

JB-500 grey 8 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La scatola di derivazione JB-500 è progettata per garantire un'installazione elettrica sicura e affidabile. Realizzata con materiali resistenti di colore grigio, è adatta per contenere e proteggere cavi con sezione fino a 8G1 mmq. La sua struttura robusta assicura protezione contro polvere e umidità, facilitando la distribuzione e il collegamento dei circuiti elettrici in ambienti residenziali e industriali. Questo prodotto è ideale per chi cerca una soluzione funzionale e durevole per la gestione degli impianti elettrici.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C