Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11109
Cod. Produttore
11109

Informazioni di prodotto

JB-500 grey 5 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione JB-500 progettata per impianti elettrici, dotata di cinque ingressi per cavi da 2.5 mm². Realizzata in materiale resistente di colore grigio, garantisce protezione e sicurezza nelle connessioni elettriche. Ideale per l’organizzazione e la distribuzione dei cavi, assicura facilità di installazione e manutenzione. Adatta a diverse applicazioni elettriche grazie alla sua struttura compatta e funzionale.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

5

diametro esterno circa

10.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C