›

JB-500 4G2.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11107
Cod. Produttore 11107

Informazioni principali

  • Serie: JB-500
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Voltaggio di prova: 4000 V
  • Voltaggio di rottura: 8000 V
  • Raggio di curvatura min.: 7,5x diametro
  • Isolamento: PVC tipo Z 7225
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Resistenza temperatura: -40°C a +80°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione JB-500 con quattro ingressi per cavi da 2,5 mm², realizzata in materiale resistente e di colore grigio. Progettata per garantire una connessione sicura e ordinata degli impianti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e facilità di installazione. La sua struttura robusta assicura protezione e durabilità nel tempo, rendendola adatta a diversi contesti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

9.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JB-500 4G2.5 QMM GREY