›

JB-500 4G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11053
Cod. Produttore 11053

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura uso: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x Ø esterno
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Conduttori: rame nudo, classe 5
  • Resistenza: flame-retardant DIN VDE
  • Applicazioni: uso flessibile, ambienti interni
  • Serie: JB-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di giunzione JB-500 con 4 ingressi per cavi da 1 mm², realizzata in materiale resistente di colore grigio. Progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile degli impianti elettrici, offre protezione ottimale alle connessioni grazie alla sua struttura robusta e compatta. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono organizzazione e protezione dei cavi in ambienti residenziali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

6.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JB-500 4G1 QMM GREY