›

JB-500 3G2.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11105
Cod. Produttore 11105

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo piegatura: 7.5x flessibile, 4x fisso
  • Materiale isolamento: PVC tipo Z 7225
  • Conduttori: rame nudo, classe 5
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Resistenza: autoestinguenti secondo DIN VDE
  • Serie: JB-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione JB-500 con capacità per cavi 3G2.5 mm², realizzata in materiale resistente di colore grigio. Progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, offre protezione affidabile e facilità di collegamento per cavi di sezione 2.5 mm². Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

8.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JB-500 3G2.5 QMM GREY