›

JB-500 3G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11051
Cod. Produttore 11051

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura d'esercizio: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Isolamento conduttori: PVC tipo Z 7225
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Numero conduttori: 3G1 mm²
  • Resistenza a olio: elevata
  • Serie: JB-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione JB-500 realizzata in materiale resistente con finitura grigia, progettata per l'installazione di impianti elettrici. Adatta per cavi 3G1 QMM, garantisce sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, facilitando la distribuzione e la protezione dei collegamenti all'interno di impianti civili e industriali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

6.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JB-500 3G1 QMM GREY