›

JB-500 3G0.75 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11027
Cod. Produttore 11027

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 3 x 0,75 mm²
  • Diametro esterno: 5,6 mm
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Guaina esterna: PVC colore grigio (RAL 7001)
  • Resistenza: autoestinguente secondo DIN VDE 0482-332-1-2
  • Serie: JB-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione JB-500 con cavi a tre conduttori da 0,75 mm² di sezione, ideale per installazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e affidabili. Il colore grigio conferisce un aspetto neutro e professionale, adatto a diversi ambienti. Progettata per garantire protezione e organizzazione dei collegamenti elettrici, questa scatola è realizzata con materiali resistenti e di qualità, assicurando durata nel tempo e facilità di installazione. Perfetta per applicazioni elettriche residenziali e commerciali che necessitano di un sistema di derivazione efficiente e compatto.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

5.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JB-500 3G0.75 QMM GREY