›

JB-500 25G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11070
Cod. Produttore 11070

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 25 mm²
  • Numero conduttori: 25 G 1
  • Diametro esterno: 15,4 mm
  • Temperatura d'esercizio: -40°C a +80°C
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Resistenza a olio e fiamma: Flame-retardant
  • Serie: JB-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione JB-500 realizzata in materiale resistente di colore grigio, progettata per l'installazione di impianti elettrici. Adatta per l'alloggiamento e la protezione di cavi con sezione fino a 25 mm², garantisce sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Il design compatto e robusto la rende ideale per applicazioni sia civili che industriali, assicurando facilità di montaggio e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

25

diametro esterno circa

15.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JB-500 25G1 QMM GREY