›

JB-500 12G1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11089
Cod. Produttore 11089

Informazioni principali

  • Serie: JB-500
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Numero conduttori: 12
  • Sezione conduttori: 1.5 mm²
  • Materiale isolamento: PVC tipo Z 7225
  • Raggio curvatura min.: 7,5x diametro esterno
  • Temperatura esercizio: -15°C a +80°C
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE, CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione JB-500 progettata per l'installazione di impianti elettrici, realizzata in materiale resistente con finitura grigia. Adatta per il collegamento di cavi da 12 conduttori di sezione 1.5 mm², garantisce sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un'organizzazione efficiente dei cavi e una protezione ottimale dei collegamenti.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

12

diametro esterno circa

12.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JB-500 12G1.5 QMM GREY