›

JB-500 12G0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11013
Cod. Produttore 11013

Informazioni principali

  • Serie: JB-500
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Numero conduttori: 12 G 0.5 mm²
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Raggio curvatura minima: 7.5x diametro esterno
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Resistenza olio: elevata
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE, CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione JB-500 con capacità per 12 conduttori da 0,5 mm², realizzata in materiale resistente di colore grigio. Progettata per garantire un'installazione elettrica sicura e ordinata, offre protezione e organizzazione per i collegamenti elettrici in ambienti residenziali e industriali. La sua struttura robusta assicura durabilità e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

12

diametro esterno circa

9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JB-500 12G0.5 QMM GREY