›

JB-500 10G0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11012
Cod. Produttore 11012

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Numero conduttori: 10 G0.5 mm²
  • Raggio minimo curvatura: 7.5x diametro est.
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Resistenza: Olio e fiamma
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE
  • Serie: JB-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione JB-500 progettata per impianti elettrici, realizzata in materiale resistente di colore grigio. Adatta per cavi con sezione fino a 10G0.5 mm², garantisce un'installazione sicura e ordinata dei collegamenti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e protezione nelle connessioni di impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

10

diametro esterno circa

8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JB-500 10G0.5 QMM GREY