Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNJGF36250TW
Cod. Produttore
NJGF36250TW
Cod. EAN
0785901579533

Informazioni di prodotto

J-Frame 250A 35kA 3P TM250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
NJGF36250TW è un interruttore automatico magnetotermico PowerPact Multistandard J-frame, 250 A, 65 KA da 3P 750V CA 250A a 50/60 Hz, capacità di interruzione 65 kA a 220/240 V CA. L'interruttore automatico Powerpact H-frame, NJGF36250TW, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore automatico PowerPact H-frame è montato in unità e ha una tensione di esercizio di V CA di 750 250 A a 50/60 Hz. Ciò consente il collegamento elettrico del dado terminale sul lato linea e lato carico e può essere montato sia sulla guida DIN della piastra posteriore che a filo, nel rispetto degli standard IEC 60947-2, IEC 947-2 e UL 489.

corrente nominale permanente Iu

250 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

con sganciatore di minima tensione integrato

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1250 A

numero di poli

3

tecnica di intervento

termomagnetico

con interruttore ausiliario integrato

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

250 A

profondità

86 mm

larghezza

104 mm

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

35 kA

tensione d’esercizio nominale

525 V

altezza

191 mm

Serie

PowerPact_J_Frame_Molded_Case_Circuit_Breakers

Produttore

J-Frame 250A 35kA 3P TM250