› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

J 60030 CVR ASY

Cod. Rexel EATCVR-J-60030
Cod. Produttore CVR-J-60030
Cod. EAN 0051712492836

Informazioni principali

  • Serie: Bussmann Series
  • Tensione nominale: 600 V
  • Corrente nominale: 30 A
  • Tipo: CVR ASY
  • Protezione: Fusibile rapido
  • Dimensioni compatte: Standard industriale
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Certificazioni: IEC, UL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: J 60030 CVR ASY

Caratteristiche tecniche

Serie

Bussmann Series

J 60030 CVR ASY