Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY897524-000
Cod. Produttore
897524-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: IXSU-F-5151-IT01
  • Tensione max: 12/20 kV
  • Sezione conduttore: 400-630 mm²
  • Lunghezza: 360 mm
  • Tipo cavo: unipolare monotubo
  • Installazione: posa interrata
  • Omologazione: ENEL 273049
  • Materiale: termorestringente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale termorestringente per posa interrata, per cavo unipolare tipo (A)RG7H1R 12/20 kV monotubo per INTERNO matricola ENEL 273049 Sezione conduttore: 400-630mm2 - L: 360 mm

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

12/20 kV

sezione nominale

400 ... 630 mm²

numero di conduttori

1 ... 1