Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY364180-000
Cod. Produttore
364180-000

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12/20 kV
  • Sezione conduttore: 35 - 150 mm²
  • Lunghezza: 365 mm
  • Tipo cavo: unipolare Elicord ARG7H5EXY
  • Uso: interno
  • Serie: IXSU-F-5131-IT02
  • Materiale isolamento: gomma ad alto modulo
  • Temperatura esercizio: 105 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale termorestringente per cavo unipolare tipo Elicord (ARG7H5EXY 12/20 kV) monotubo per INTERNO matricola ENEL 273047 Sezione conduttore: 35 -150 mm2 - L: 365 mm

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

12/20 kV

sezione nominale

35 ... 150 mm²

numero di conduttori

1 ... 1