› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Sensori Speciali

IXSU-F-5131-IT01 TERMINAZIONE

Cod. Rexel RY618429-000
Cod. Produttore 618429-000

Informazioni principali

  • Serie: IXSU-F-5131-IT01
  • Tensione max: 12/20 kV
  • Sezione conduttore: 50-185 mm²
  • Lunghezza: 360 mm
  • Tipo cavo: Unipolare, monotubo
  • Applicazione: Posa interrata, interno
  • Materiale guaina: Termorestringente
  • Omologazione: ENEL matricola 273046

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale termorestringente per posa interrata, per cavo unipolare tipo (A)RG7H1R 12/20 kV monotubo per INTERNO matricola ENEL 273046 Sezione conduttore: 50-185 mm2 - L: 360 mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

12/20 kV

sezione nominale

50 ... 185 mm²

numero di conduttori

1 ... 1

IXSU-F-5131-IT01 TERMINAZIONE