Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY200315-000
Cod. Produttore
200315-000

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 12/20 kV
  • Sezione conduttore: 25-630 mm²
  • Materiale isolante: gomma siliconica
  • Installazione: senza attrezzi e senza calore
  • Tipo di cavo: unipolare estruso
  • Protezione: controllo campo elettrico
  • Lunghezza senza capocorda: 320 mm
  • Serie: AUTO 20/xx-I

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale termorestringente per posa interrata, per cavo unipolare tipo (A)RG7H1R 12/20 kV monotubo per INTERNO matricola ENEL 273045 Sezione conduttore: 250 mm2 - L: 360 mm

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

12/20 kV

sezione nominale

25 ... 25 mm²

numero di conduttori

1 ... 1