Prodotti /

Cod. Rexel
CP6290087
Cod. Produttore
6290087
Cod. EAN
4012195428107

Informazioni di prodotto

Colonna verticale pavimento/soffitto 3000x70x59 Alluminio anodizzato alluminio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Colonna ISS in alluminio con apertura del sistema di 45 mm. La fornitura include: 1 colonna monofacciale Lunghezza totale: 3315 mm - 3480 mm 1 sistema di fissaggio telescopico a pressione su soffitto 1 coperchio in alluminio Lunghezza: 3000 mm Il design di questa colonna ISS si basa su un profilo in alluminio estremamente sottile e rotondo che mostra una parte superiore liscia della serie di canaline di installazione del dispositivo Rapid 45 sulla parte anteriore. L'apertura del sistema da 45 mm è predisposta per l'installazione diretta degli interruttori e delle prese Modul 45®. Di seguito accessori a completamento dell'installazione.

Tipologia

Su un lato

ingresso del cavo

Sopra

regolabile

tipo di fissaggio

Serrare

numero di parti superiori utilizzabili

1

larghezza parte superiore

45 mm

materiale colonna per impianti

Alluminio

materiale parte superiore

Alluminio

profilo continuo

forma della colonna

Tondo

superficie della colonna

Anodizzato

colore della parte superiore

Alluminio

compensazione dell'altezza

480 mm

colore della colonna

Alluminio

superficie parte superiore

Anodizzato

materiale della colonna per impianti senza alogeni

materiale parte superiore senza alogeni

Profondità colonne

59 mm

Larghezza colonna

70 mm

Adatto per montaggio a soffitto

Adatto per montaggio a pavimento

altezza della colonna

3315 ... 3480 mm

Serie

ISS