Prodotti /

Cod. Rexel
HIK314300808
Cod. Produttore
314300808

Informazioni di prodotto

Isolatore BUS RS485 AX Hybrid

Documentazione tecnica

Il DS-PR521 è un isolatore bus progettato per proteggere il sistema bus da cortocircuiti, sovracorrenti, sovratensioni, intrusioni AC 110/230 V e interferenze a impulsi. Garantisce la stabilità della comunicazione bus impedendo che disturbi esterni ne compromettano il funzionamento. Dotato di un extender bus integrato, supporta un'estensione fino a 500 metri con il rimodellamento del segnale. Il dispositivo offre protezione antimanomissione sia frontale che posteriore e segnala gli eventi di protezione al pannello di controllo. Realizzato per installazione a parete, funziona con tecnologia Half-Duplex RS-485 e alimentazione a 12 V DC, con corrente massima di 50 mA. È conforme alle normative CE, CB e alla certificazione di sicurezza EN 50131 grado 2, classe ambientale II, adatto per uso interno in ambienti con temperature da -10°C a 50°C. Le dimensioni compatte di 110 × 155 × 31 mm e il peso di 220 g ne facilitano l'installazione. Descrizione del produttore: Il DS-PR521 è un isolatore bus progettato per proteggere il sistema bus da cortocircuiti, sovracorrenti, sovratensioni, intrusioni AC 110/230 V e interferenze a impulsi. Questo modulo garantisce la stabilità della comunicazione bus prevenendo disturbi esterni. Integra un estensore bus che supporta un’estensione fino a 500 metri con rimodellamento del segnale, assicurando una trasmissione affidabile. È dotato di protezione anti-manomissione sia frontale che posteriore e segnala eventuali eventi di protezione al pannello di controllo. Alimentato a 12 VDC, con un consumo massimo di 50 mA, è progettato per installazione a parete e opera in ambienti interni con temperature da -10°C a 50°C. Conforme alle normative CE, CB e alla classe di sicurezza EN 50131 grado 2, rappresenta una soluzione affidabile per la gestione e protezione delle linee bus in impianti elettrici.

Produttore

Isolatore BUS RS485 AX Hybrid per impianti interni fino 500m, protezione cortocircuiti e sovratensioni