Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYISAAC4MP
Cod. Produttore
ISAAC4MP
Cod. EAN
8032853659274

Informazioni di prodotto

ISAAC 4 MULTI PACK (Confezione da 50 PZ.) - Accessorio IPX8 preriempito in gel per morsetti tensione 450/750 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Miniaccessorio preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 30x27x23. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): mammut: 2x2,5 - compatti a leva:3x4

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

sezione nominale del conduttore

4 ... 4 mm²