Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYISAAC4
Cod. Produttore
ISAAC4
Cod. EAN
8032853659250

Informazioni di prodotto

  • Serie: Isaac 4
  • Dimensioni: 30x27x23 mm
  • Sezione cavi: 2x2,5 mm² - 3x4 mm²
  • Grado protezione: IPX8
  • Temperatura esercizio: -40°C / +50°C
  • Gel: Atossico, senza scadenza
  • Materiale: Halogen free, UV resistant
  • Installazione: Pronto all’uso, riaccessibile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Miniaccessorio preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 30x27x23. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): mammut: 2x2,5 - compatti a leva:3x4

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

sezione nominale del conduttore

4 ... 4 mm²