Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276281
Cod. Produttore
276281
Cod. EAN
4015082762810

Informazioni di prodotto

IS-80/4 SEZIONATORE 4X80A
Descrizione del produttore: IS-80/4 SEZIONATORE 4X80A276281 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001545 - Interruttore generale per quadro di distribuzione

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Altro

profondità di incasso

69,5 mm

corrente nominale

80 A

tensione nominale

415 V

numero di poli

4

Tipo Lampada

Altro

resistenza a corto circuito (Icw)

2 kA

potere di interruzione nominale

12,5 kA

Numero moduli DIN

4

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

tensione nominale min.

240 V

grado di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Serie

Moeller series

Produttore

IS-80/4 SEZIONATORE 4X80A

€ 68,43 x 1 pz.