Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276274
Cod. Produttore
276274
Cod. EAN
4015082762742

Informazioni di prodotto

IS-63/1 SEZIONATORE 1X63A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di potenza con funzione di isolamento, versione​ secondo​ IEC/EN​ 60947-3, elevata resistenza all'usura dei contatti, attivazione a scatto, maniglia di colore nero, sezione morsetto 50mm², compatibile con la sbarra di distribuzione di apparecchi di protezione Xpole utilizzando il morsetto fisso in combinazione con sbarra a forcella standard

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Altro

profondità di incasso

69,5 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

240 V

numero di poli

1

Tipo Lampada

Altro

resistenza a corto circuito (Icw)

2 kA

potere di interruzione nominale

12,5 kA

Numero moduli DIN

1

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

tensione nominale min.

240 V

grado di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series