Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276272
Cod. Produttore
276272
Cod. EAN
4015082762728

Informazioni di prodotto

IS-40/3 SEZIONATORE 3X40A

Documentazione tecnica

Interruttore di potenza con funzione di isolamento, versione​ secondo​ IEC/EN​ 60947-3, elevata resistenza all'usura dei contatti, attivazione a scatto, maniglia di colore nero, sezione morsetto 50mm², compatibile con la sbarra di distribuzione di apparecchi di protezione Xpole utilizzando il morsetto fisso in combinazione con sbarra a forcella standard

numero di poli

3

corrente di dimensionamento

40 A

tensione di dimensionamento

240 V

tensione nominale min.

240 V

resistenza a corto circuito (Icw)

2 kA

tipo di tensione

AC

colore della calotta

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

larghezza in unità di suddivisione

3

profondità di incasso

69.5 mm

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

Moeller_series

Produttore

Sezionatore IS-40/3 3 poli 40A isolamento IEC/EN 60947-3 uso industriale