Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276271
Cod. Produttore
276271
Cod. EAN
4015082762711

Informazioni di prodotto

IS-40/2 SEZIONATORE 2X40A

Documentazione tecnica

IS-40/2 SEZIONATORE 2X40A276271 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001545 - Interruttore generale per quadro di distribuzione

numero di poli

2

corrente di dimensionamento

40 A

tensione di dimensionamento

240 V

tensione nominale min.

240 V

resistenza a corto circuito (Icw)

2 kA

tipo di tensione

AC

colore della calotta

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

69.5 mm

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

Moeller_series

Produttore

IS-40/2 SEZIONATORE 2X40A

€ 26,99 x 1 pz.
(pz.)