Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE058000
Cod. Produttore
058000
Cod. EAN
3414972126083

Informazioni di prodotto

GREENUP PLAST 3.7 M3 1P PROT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Stazione di ricarica in plastica monofase 3,7/4,6 kW - 16/20 A - ricarica modo 3. Grado di protezione IP44 - IK08. Adatta alla ricarica di 1 veicolo. Protezione in corrente continua integrata

grado di protezione (IP)

IP44

materiale della scatola

plastica

tipo di montaggio

montaggio a parete

esecuzione collegamento lato impianto

monofase

resistenza agli urti

IK08

altezza

365 mm

con disguintore

numero dei punti di carica

1

con gestione di carica

potenza allacciata nominale

3.7 kW

numero di prese di carica tipo 2

1

potenza massima per punto di carica

4.6 kW

profondità

140 mm

larghezza

295 mm

prodotto Sustainable

Si