› Utensili › Strumenti di misura portatili

IRR1-SOL MISURATORE IRRAGGIAMENTO S

Cod. Rexel FK5218288
Cod. Produttore 5218288
Cod. EAN 0095969983440

Informazioni principali

  • Serie: IRR1
  • Range irraggiamento: 0-1400 W/m²
  • Precisione irraggiamento: ±(5%+5 cifre)
  • Misura temperatura: -30°C a 100°C
  • Precisione temperatura: ±1°C da -10°C a 75°C
  • Angolo inclinazione: -90° a +90°
  • Protezione: IP40
  • Durata batteria: 50 ore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Esegui le misurazioni critiche necessarie per l'installazione, il test, la manutenzione e l'esecuzione di report su pannelli solari o sistemi fotovoltaici con un unico strumento facile da usare. Il misuratore di irraggiamento Fluke IRR1-SOL è stato progettato da zero per semplificare l'installazione, la messa in servizio e la ricerca guasti dei generatori fotovoltaici. Consente la misurazione di irraggiamento, temperatura e inclinazione dei pannelli solari in un unico strumento palmare. Grazie al design robusto e compatto, alla custodia protettiva e allo schermo LCD ad alto contrasto di facile lettura per leggere le misurazioni sotto la luce diretta del sole, l'IRR1-SOL può seguirti ovunque. La semplice interfaccia utente, le misurazioni istantanee dell'irraggiamento solare e il sensore di temperatura incorporato rendono più facile soddisfare i requisiti IEC 61446 e IEC 62446 per i test, la documentazione e la manutenzione dei sistemi fotovoltaici. Inoltre, la bussola e il sensore di inclinazione integrati consentono di misurare e documentare rapidamente l'orientamento del tetto e del sito, nonché l'inclinazione del pannello durante il rilevamento, il montaggio o la regolazione di un'installazione.

Caratteristiche tecniche

visualizzazione

Digitale

grado di protezione (IP)

IP40

misurazione della temperatura

Sensore di temperatura esterno

Misurazione dell'inclinazione

Misurazione bussola/direzione cardinale

Display ad alto contrasto

campo di misura della temperatura

-30 ... 100 °C

Campo di misura irraggiamento

50 ... 1400 WATT_METROQ

Serie

IRR1

IRR1-SOL MISURATORE IRRAGGIAMENTO S