› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

IRONFLAG 20M SE/SA

Cod. Rexel BE19800
Cod. Produttore 19800
Cod. EAN 8002219869531

Informazioni principali

  • Serie: IRONFLAG
  • Lunghezza: 20 metri
  • Uso: domestico e industriale
  • Materiali: alta qualità
  • Robustezza: alta resistenza meccanica
  • Flessibilità: installazione facilitata
  • Durata: prolungata nel tempo
  • Applicazioni: varie e versatili

Descrizione del prodotto

Il cavo IRONFLAG 20M SA RM è progettato per offrire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni elettriche. Con una lunghezza di 20 metri, questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti sia domestici che industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua robustezza lo rende adatto per l'uso in condizioni difficili, mentre la flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti o in situazioni di lavoro complesse. Il design del cavo è pensato per resistere a sollecitazioni meccaniche, prolungando così la sua durata nel tempo. Grazie alla sua versatilità, il cavo IRONFLAG è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo IRONFLAG 20M SA RM è progettato per offrire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni elettriche. Con una lunghezza di 20 metri, questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti sia domestici che industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua robustezza lo rende adatto per l'uso in condizioni difficili, mentre la flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti o in situazioni di lavoro complesse. Il design del cavo è pensato per resistere a sollecitazioni meccaniche, prolungando così la sua durata nel tempo. Grazie alla sua versatilità, il cavo IRONFLAG è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

su un lato/due lati

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

alluminio

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP42

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.5

ampiezza di riconoscimento

20 m

larghezza

170 mm

altezza/profondità

45 mm

lunghezza

225 mm

IRONFLAG 20M SE/SA