› Utensili › Strumenti di misura portatili › Accessori di Misurazione Portatili

IR189USB CAVO OTTICO/USB PER 18X, 2

Cod. Rexel FK2428108
Cod. Produttore 2428108
Cod. EAN 0095969288705

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo Ottico/USB
  • Compatibilità: 18X
  • Codice prodotto: FK2428108
  • Classe ETIM: EC000310
  • Funzione: Convertitore Interfaccia
  • Serie: FVSC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IR189USB CAVO OTTICO/USB PER 18X, 22428108 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000310 - Convertitore di interfaccia

Caratteristiche tecniche

separazione galvanica

Passivo

tipo di collegamento lato primario

Altro

tipo di collegamento lato secondario

USB

bidirezionale

servizio lato primario

Altro

servizio lato secondario

USB

Serie

FVSC

IR189USB CAVO OTTICO/USB PER 18X, 2