›

IR-24-M

Cod. Rexel GRF062605
Cod. Produttore F062605

Informazioni principali

  • Corrente max 9A per canale
  • 24 canali indipendenti
  • Alimentazione 230Vac CPU
  • Potenza max 49,6 kW @230Vac
  • Controllo Phase-Angle (PA)
  • Comunicazione Modbus RTU
  • Diagnostica carico e fusibile
  • Serie: IR-24-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF062605 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e una resistenza ottimale agli agenti esterni. La sua struttura è studiata per facilitare l'integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo sicurezza e funzionalità avanzate. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nel campo dell'impiantistica elettrica.
IR-24-M