›

IR-12-M

Cod. Rexel GRF062606
Cod. Produttore F062606

Informazioni principali

  • Corrente max: 9A per canale
  • Canali: 12 indipendenti
  • Tensione potenza: 480Vac ±10%
  • Modalità controllo: Phase-Angle, BF, HSC
  • Comunicazione: Modbus RTU
  • Protezione: Fusibili extrarapidi a bordo
  • Diagnostica completa: carico, SCR, fusibili
  • Serie: IR-12-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF062606 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nell'ambito degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza all'usura. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in sistemi elettrici complessi, offrendo sicurezza e efficienza. Questo componente è ideale per applicazioni professionali dove è richiesta una gestione ottimale della corrente elettrica, contribuendo a mantenere la continuità e la stabilità del circuito.
IR-12-M