Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOINB13006
Cod. Produttore
B13006
Cod. EAN
8010730505524

Informazioni di prodotto

  • Serie: IPT50
  • Protezione: IP65
  • Tipo: Manicotto giunzione
  • Materiale: Autoestinguente
  • Colore: Grigio
  • Uso: Tubi rigidi
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Applicazione: Giunzione tubi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IPT 50 Manicotto di giunzione per tubi rigidi, autoestinguente IP65 GRIGIO

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

50 mm

Produttore

IPT50 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI I