Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOINB13004
Cod. Produttore
B13004
Cod. EAN
8010730505463

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Manicotto tubo rigido
  • Grado protezione: IP65
  • Colore: Grigio
  • Autoestinguente: Sì
  • Serie: IPT 32
  • Tipo: Giunzione tubi rigidi
  • Quantità consigliata: 120

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IPT 32 Manicotto di giunzione per tubi rigidi, autoestinguente IP65 GRIGIO

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

32 mm

Produttore

IPT32 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI I