Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOINB13003
Cod. Produttore
B13003
Cod. EAN
8010730505432

Informazioni di prodotto

  • Serie: IPT25
  • Tipo: Manicotto tubo rigido
  • Colore: Grigio
  • Grado protezione: IP65
  • Caratteristica: Autoestinguente
  • Quantità consigliata: 180
  • Applicazione: Giunzione tubi
  • Materiale: Plastica resistente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IPT 25 Manicotto di giunzione per tubi rigidi, autoestinguente IP65 GRIGIO

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

25 mm

Produttore

IPT25 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI I