Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOINB13001
Cod. Produttore
B13001
Cod. EAN
8010730505371

Informazioni di prodotto

  • Serie: IPT16
  • Tipo: Manicotto giunzione
  • Per tubi: rigidi
  • Grado protezione: IP65
  • Caratteristica: Autoestinguente
  • Colore: Grigio
  • Consumo consigliato: 140 pezzi
  • Utilizzo: Installazioni elettriche

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IPT 16 Manicotto di giunzione per tubi rigidi, autoestinguente IP65 GRIGIO

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

16 mm

Produttore

IPT16 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI I