Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOINB13013
Cod. Produttore
B13013
Cod. EAN
8010730505739

Informazioni di prodotto

  • Serie: IPS16
  • Tipo: Raccordo tubo-scatola
  • Materiale: Autoestinguente
  • Grado protezione: IP65
  • Colore: Grigio
  • Compatibilità: Tubo rigido
  • Quantità consigliata: 200
  • Applicazione: Industriale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IPS 16 Raccordo tubo rigido-scatola, autoestinguente IP65 GRIGIO

Produttore

IPS16 RACCORDO TUBO-SCATOLA GRI I