Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9L16482
Cod. Produttore
A9L16482
Cod. EAN
3606481490223

Informazioni di prodotto

SPD Acti9 iPRD1 12.5, 3 P + N, 350 V, con segnalazione remota

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo scaricatore Acti9 iPRD1 12.5r protegge le installazioni residenziali e di piccoli edifici commerciali 3P+N da sovratensioni transitorie dirette e indirette. Questo dispositivo di tipo 1+2 è autoprotetto da un interruttore integrato ed è raccomandato per un livello di rischio elevato nella scheda del pannello in ingresso. Offre la segnalazione remota del messaggio "La cartuccia deve essere modificata". Questo scaricatore precablato consente di sostituire rapidamente le cartucce estraibili quando sono danneggiate. Incorpora il suo sezionatore di sicurezza a fine vita. Questo Acti9 iPRD1 12.5r è compatibile con i sistemi di messa a terra TT e TN-S. Se associato a Compact NSXm H TM80D il potere di interruzione è 70 kA. La corrente di scarica massima di Imax è 50 kA. La corrente di scarica nominale In è 20 kA. La tensione di funzionamento massima in continuo in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) è di 350 V AC. La tensione di funzionamento in continuo massima Uc in modalità comune è 255VAC, tra neutro e terra. Il livello di protezione per tensione Up è 1.5 kV tipo 1+2. La tensione di esercizio nominale Ue è 230VAC o 400 V AC. La frequenza di funzionamento è di 50 Hz. Le dimensioni totali sono (H) 72 mm x (L) 89 mm x (P) 69 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Il peso è 619 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +80°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 61643-11-2012 e IEC 61643-11 2011.

classe di prova tipo 2

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

dimensione

8 UM

numero di conduttori (esclusa terra)

3

forma della rete TN-S

livello di protezione N-PE

1.5 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

livello di protezione L-N

1.5 kV

segnalazione nell’apparecchio

ottico

tensione nominale AC

400 V

tensione permanente AC max.

350 V

con contatto telecomunicazioni

forma della rete TT

livello di protezione

1.5 kV

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

segnalazione a distanza

numero di poli

4

classe di prova

tipo 1 e 2

Serie

Acti9_iPRD1__PRD1

Produttore

SPD Acti9 iPRD1 12.5, 3 P + N, 350 V, con segnalazione remota

€ 649,89 x 1 pz.
(pz.)