Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOINB13024
Cod. Produttore
B13024
Cod. EAN
8010730506064

Informazioni di prodotto

  • Serie: IPR50
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo raccordo: tubo rigido-guaina
  • Colore: grigio
  • Diametro: pari
  • Materiale: spiralata
  • Quantità consigliata: 20
  • Applicazione: protezione cavi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IPR 50 Raccordo tubo rigido-guaina spiralata pari diametro IP65 GRIGIO

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

IPR50 RACCORDO TUBO-GUAINA GRI IP