Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOINB13022
Cod. Produttore
B13022
Cod. EAN
8010730506002

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: IP65
  • Tipo: Raccordo tubo-guaina
  • Diametro: pari diametro
  • Colore: Grigio
  • Serie: IPR 32
  • Materiale: rigido-guaina spiralata
  • Protezione: IP65
  • Quantità consigliata: 90

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IPR 32 Raccordo tubo rigido-guaina spiralata pari diametro IP65 GRIGIO

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

IPR32 RACCORDO TUBO-GUAINA GRI IP