Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOINB13020
Cod. Produttore
B13020
Cod. EAN
8010730505944

Informazioni di prodotto

  • Serie: IPR20
  • Protezione: IP65
  • Tipo: Raccordo tubo-guaina
  • Materiale: Grigio
  • Diametro: Pari diametro
  • Compatibilità: Tubo rigido e guaina
  • Installazione: Facile e sicura
  • Uso: Industriale e civile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IPR 20 Raccordo tubo rigido-guaina spiralata pari diametro IP65 GRIGIO

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

IPR20 RACCORDO TUBO-GUAINA GRI IP