Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOINB13019
Cod. Produttore
B13019
Cod. EAN
8010730505913

Informazioni di prodotto

  • Serie: IPR16
  • Protezione: IP65
  • Tipo: Raccordo tubo-guaina
  • Compatibilità: tubo rigido e guaina spiralata
  • Colore: Grigio
  • Diametro: pari diametro
  • Materiale: resistente
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IPR 16 Raccordo tubo rigido-guaina spiralata pari diametro IP65 GRIGIO

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

IPR16 RACCORDO TUBO-GUAINA GRI IP