Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA694700
Cod. Produttore
SA694700
Cod. EAN
8007951914471

Informazioni di prodotto

IPN450 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'IPN450 ISOLATORE è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Questo isolatore è progettato per offrire un'elevata resistenza e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti critici. Realizzato con materiali di alta qualità, l'IPN450 assicura una protezione ottimale contro le sovratensioni e le interferenze elettriche. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata nel tempo, riducendo al minimo la necessità di manutenzione. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di installazioni elettriche, contribuendo a mantenere la stabilità e la sicurezza delle linee di alimentazione. Con l'IPN450, gli utenti possono contare su un isolatore che soddisfa gli standard più elevati di prestazioni e sicurezza. Descrizione del produttore: Isolatore passante adatto per essere impiegato come elemento di raccordo elettrico tra le parti interne ed esterne delle apparecchiature. L'isolatore è costituito da due parti isolanti, facilmente innestabili tra di loro, realizzate in resina poliestere o poliammide con fibre di vetro e bloccate da un tirante, che funge anche da elemento conduttore tra le parti, a mezzo di due dadi. Uno dei dadi è solidale con il tirante e sono realizzati in acciaio zincato. La particolare costruzione delle parti isolanti e del tirante consentono di collegare e scollegare i conduttori (serrati al tirante a mezzo di dadi in acciaio zincocromato) sia da una parte che dall'altra dell'isolatore passante senza che questo ruoti o si sblocchi dal serraggio.

larghezza

54 mm

altezza

155 mm

profondità

54 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore passante IPN450 resina poliestere e poliammide con tirante acciaio zincato per collegamenti elettrici sicuri in apparecchiature industriali e impianti elettrici