Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA692100
Cod. Produttore
SA692100
Cod. EAN
8007951914457

Informazioni di prodotto

IPN200 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'IPN200 ISOLATORE è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Questo isolatore è progettato per resistere a condizioni operative gravose, fornendo un'eccellente protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi. Realizzato con materiali di alta qualità, l'IPN200 offre un'affidabilità senza pari, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre la facilità di installazione ne facilita l'integrazione in vari impianti elettrici. Questo isolatore è un'opzione perfetta per chi cerca soluzioni avanzate e sicure nel campo dell'elettricità, contribuendo a mantenere i sistemi operativi in condizioni ottimali. Descrizione del produttore: Isolatore passante adatto per essere impiegato come elemento di raccordo elettrico tra le parti interne ed esterne delle apparecchiature. L'isolatore è costituito da due parti isolanti, facilmente innestabili tra di loro, realizzate in resina poliestere o poliammide con fibre di vetro e bloccate da un tirante, che funge anche da elemento conduttore tra le parti, a mezzo di due dadi. Uno dei dadi è solidale con il tirante e sono realizzati in acciaio zincato. La particolare costruzione delle parti isolanti e del tirante consentono di collegare e scollegare i conduttori (serrati al tirante a mezzo di dadi in acciaio zincocromato) sia da una parte che dall'altra dell'isolatore passante senza che questo ruoti o si sblocchi dal serraggio.

larghezza

35 mm

altezza

105 mm

profondità

35 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore passante IPN200 resina poliammide fibra vetro acciaio zincato per impianti elettrici industriali e commerciali